曜日別特売

D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極

D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極 - RS PRO
仕様
コンタクト数 = 25
ジェンダー = オス
Dコネクタタイプ = 標準D-Sub
D-Subシェルサイズ = B
ボディ向き = ストレート
定格電流 = 5A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = リン酸銅
ピッチ = 2.77mm
幅 = 10.82mm
深さ = 12.55mm
最高使用温度 = +105℃
最低使用温度 = -55℃
錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40892234544-3806
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする