RS Pro 片面スポンジテープ,幅:20mm,長さ:10m
仕様
バックの材質 = EPDM
幅 = 20mm
長さ = 10m
厚さ = 3mm
色 = 黒
接着材料 = ネオプレン
引張強度 = 68.9N/cm
フォーム密度 = 102kg/m3
最高動作温度 = +93℃
最低動作温度 = -40℃
RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1リール(10m)
幅 = 20mm
長さ = 10m
厚さ = 3mm
色 = 黒
接着材料 = ネオプレン
引張強度 = 68.9N/cm
フォーム密度 = 102kg/m3
最高動作温度 = +93℃
最低動作温度 = -40℃
RS Pro自己接着式EPDMブレンドシーリングストリップ. EPDM-CR-SBRブレンドのRS Pro独立気泡フォームストリップシリーズです。自己接着式背面ストリップを使用して表面に固定します。効率的に振動を減衰させ、省エネの隙間風よけとして使用でき、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04