8インチ5.5Jリアワイドドラムセット
セット内容
90458 モンキー用スーパーワイドスイングアーム +10cm トリプルスクエアタイプ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39419 20mmリヤスプロケットスペーサー
39317 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴
30035 ドラムブレーキアーム
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルト、ブレーキロッドもセットに含まれます。
材質7N01、A5083材
表面処理バフ、シルバーアルマイト仕上げ
車種モンキー、ゴリラ (FIモデルは装着不可)
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1セット
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39419 20mmリヤスプロケットスペーサー
39317 8インチ5.5Jワイドホイール 8穴
30035 ドラムブレーキアーム
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルト、ブレーキロッドもセットに含まれます。
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。