ダックス、シャリー用10インチ5.5Jリアディスクセット

ダックス、シャリー用10インチ5.5Jリアディスクセット Gクラフト

セット内容
90506 ダックス用スーパーワイドスイングアーム+2cmトリプルスクエアモンキーワイドハブ
37125 20mmオフセットジェネレーターカバー
36028 20mmオフセットスプロケット
39058 スーパーワイドリヤハブ
39370 10インチ5.5Jワイドホイール
33192 キャリパーサポート
ダックスシャリーホイールスペーサー
専用アクスルシャフト、ナット、各種付属ボルトもセットに含まれます。
材質7N01、A5083材 表面処理バフ、シルバーアルマイト仕上げ 車種ダックス、シャリー RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41778005 34189
208,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする