曜日別特売

ブレザークラブ 大型スーツ三つ折りガーメント

ブレザークラブ 大型スーツ三つ折りガーメント - 平野鞄ブレザークラブ 大型スーツ三つ折りガーメント - 平野鞄
(1件のレビュー)

ビジネスシーンの出張スタイルを便利でスマートなものにかえてくれる高性能ガーメントケース。

サイズ特大仕様正面:ファスナーポケット(2ヶ)、ハンガー3本入り、本体内部:衣類留めベルト、ファスナーポケット、ネクタイ掛け、三つ折材質スモールリップポリエスター質量(g)約840寸法(cm)63×49×10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4199604613064-01
7,000
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41996046
2022-08-17
用途: 旅行
その他業種

幅が10cmあるので、スーツ、シャツが数着収納できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする