平野鞄
JCハミルトン 木手縦型大開きダレス
(1件のレビュー)
色
黒
サイズ
A4F(ファイル)
仕様
ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット、底鋲付
材質
軽量合皮
質量(g)
約1180
タイプ
大開きダレス
寸法(cm)
30×36×10
材質(取手)
天然木取手
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41996414
22310-01
¥
24,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください