和平フレイズ
ジー・クック 密閉栓抜
栓を開けた後、ビンの密閉ができます。
材質
本体:鉄(クロムメッキ)、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度100度)、樹脂部:ポリアセタール(耐熱温度120度)
質量(g)
45.4
寸法(cm)
約4.1×1.9×9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042919
GC-105
¥
700
¥
519
¥
571
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください