和平フレイズ
ジー・クック ウイングコルク抜
(1件のレビュー)
コルク栓を簡単に開けることができます。
材質
本体:亜鉛合金(クロムメッキ)、スクリュー部:鉄(クロムメッキ)、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)
141
寸法(cm)
約5.8×3.6×17.5
品名・タイプ
ワインオープナー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42042937
GC-107
¥
700
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください