削郎・ハイタッチ
強靭研削砥粒<ジルコニア>靭性が高く、耐摩耗性に優れている
耐久力・切れ味が大幅アップ!
研削比35%アップ!
砥石粉塵40%ダウン!
専用パット不要…パットレス!
フレキシブル砥石で研磨ができるパットレスタイプ弾性型オフセット砥石として、中間研磨から仕上げまでマルチに使える新設計に使える砥石です。
- 厚さ(mm)
- 3
- 砥材
- ZX
- 最高使用回転数(min-1[r.p.m])
- 13100
- 最高使用周速度(m/s)
- 72
- 外径(mm)
- 105
- 内径(mm)
- 15
- 内容量
- 1箱(20個)
注意
※使用法を誤りますと、ケガ、破壊の恐れがあります。作業前に「安全の手引き」をよく読んでご使用ください。※表示されている最高使用回転数以下で使用して下さい。
※ご使用前に正しくセットし、空回転させ、安全を確認して下さい。
※グラインダーの砥石カバーを必ず取り付けて下さい。
※安全のため保護メガネなどを着用の上、作業を行って下さい。
※研削でご使用下さい。
※グラインダーでご使用下さい。
※研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
※カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
※砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
※最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
※カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
※穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
※正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
※砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
※作業時は安全保護具を着用して下さい。
研磨材 の新着商品
カテゴリ




















