曜日別特売

削郎・緑

削郎・緑 - レヂトン

弾性オフセット砥石
しなやかな弾性で、曲面作業が可能です。
オフセット砥石を凌ぐ研削力と耐久性でコスト削減。
粉塵、振動が少なく作業性が良い。
研削でご使用下さい。
グラインダーでご使用下さい。
研削物はしっかりとバイスで締め固定して下さい。
カバー付グラインダー・切断機をご使用下さい。
砥石の使用開始時には通常1分間、砥石取替え時には3分間以上、試運転を行って下さい。
最高使用周速度・最高使用回転数以下で使用して下さい。
カケ・ヒビ・ワレの無い事を確認して下さい。
穴径が小さくて機械に適合しない場合、押し込んだり、穴径の改修はしないで下さい。
正しいサイズのフランジを使用して下さい。補強無し1/3以上 補強有り1/4以上
砥石の保管は、直射日光・湿気の無い場所で平積みにして下さい。
作業時は安全保護具を着用して下さい。

用途
一般鋼材・ステンレス鋼材の研削(ビート取り、バリ取り)
粒度
36
厚さ(mm)
4
砥材
SA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13100
硬度
P
最高使用周速度(m/s)
72
外径(mm)
105
内径(mm)
15
内容量
1箱(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42865753105X4X15 SA36P
¥10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42865753105X4X15 SA36P02065272105x4x15 SA36P105X4X15 SA36P 削郎(けずろう)緑 レヂトン 02065272削郎(けずろう)緑レヂトン1箱(25枚)
¥9,198
税込¥10,118
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする