曜日別特売

60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ

60cm x 70cm 作業場用静電気防止シート/帯電防止マット ベージュ - StarTech.com

精密機器を静電気による損傷から保護
IBMおよび米軍の静電気管基準を満たすトップレベルの技術仕様
効果の低い伝導性システムは採用せず、最高品質の静電気放散資材を使用
CPU / VDTやキーボードの下にぴったり収まるサイズ
3mのアースコードを同梱
外形寸法24インチ(60cm)×27.5インチ(70cm)

内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43083067M3013
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする