サンキューテクノス
Dサブコネクタ
基板はんだ付けタイプ
8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。
ライトアングルタイプです。
基板はんだ付けタイプです。
用途
計測機器など
極数
8
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ライトアングル、篏合部:丸型
定格
(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
コネクタ形状
相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般
接続方法
基板はんだ付けタイプ
環境対応
JAMP対応済み
材質(コンタクト)
すず
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
2.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572769
D8G-729A-200
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください