サンキューテクノス
Dサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
9P Dサブコネクタのジャック側です。
篏合固定ネジはM2.6ネジです。
用途
計測機器など
極数
9
適合ケーブル(Φmm)
6.0(MAX)
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
コネクタ形状
相手側:9ピンDサブコネクタのプラグ全般
材質(コンタクト)
金
色
黒
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:角型
定格
(AC)100V/5A
ねじ寸法
篏合固定:M2.6
環境対応
JAMP対応済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572787
D9-403N-110
9
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください