佐藤計量器製作所
バイメタル式温度計 BM-S-100P 0~50℃ 50L
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途
測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)
0~50
トラスコ品番
166-2781
材質
真鍮メッキ
質量(g)
320
外径(Φmm)
100
感温部(mm)
Φ8×50
ねじ規格
R1/2
温度表示
(最小)1℃
最小目盛(℃)
1
内容量
1個
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(オプション)の装着を推奨いたします。
1.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
2.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850179
BM-S-100P-1
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください