佐藤計量器製作所
バイメタル式温度計BM-T-75S-30~50℃150L
ケース・ねじ・感温部の材質が全てステンレス製(SUS304)ですので、防錆、防食に優れています。
用途
配管内温度管理、釜内温度管理に
感温部(mm)
150
トラスコ品番
166-4330
材質
ステンレス(SUS304)、透明板:ガラス
質量(g)
250
測定範囲(℃)
-30~50
接続ねじ
R1/2
寸法(Φ×Lmm)
8×150
ケース外径(Φmm)
80
温度表示方式
アナログ
内容量
1台
注意
●ご使用になられる温度に対し余裕をもった目盛範囲をご指定ください。
例:100℃をご使用の場合は、目盛範囲0~150℃を指定
●次の場合は保護管(注文製作)の装着を推奨いたします。
1.50℃以上の液体を測定する場合(やけどや火災の危険性があります)
2.0.5MPa以上の圧力がかかる場合
3.腐食性の被測温物を測定する場合
(ただし材質SUS304が環境により耐腐食に適材と認められない場合があります)
●振動のある場所での設置は避けてください。
※在庫規格品以外の仕様は注文製作で対応可能です。お問い合わせください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43850398
BM-T-75S-3
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください