タフコ
ネクスト ステンレスボトル
指1本で開閉、ワンタッチ中栓仕様です。
二重ロック構造で閉め忘れても安心のオートロック中栓。
本体は丈夫で錆びにくいステンレス製です。
内瓶外面は保温効果の高いメッキ使用。
大きな氷も入るワイドな広口です。
容量(mL)
約500
材質
本体:ステンレススチール、樹脂部:ポリプロピレン、ハンドル:ABS樹脂、中栓:ポリプロピレン
質量(g)
約350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約70×70×243
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44380998
F-2601
レッド
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
11日以内出荷
44381007
F-2602
ブラック
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください