タフコ
ピット 半回転 マグカップ
持ち運びに便利なコップ付きステンレスボトルです。
フタ部分がコップになっています。
折りたたみの取っ手付きで熱い飲み物も飲みやすいです。
容量(mL)
約500
材質
本体:ステンレス鋼、蓋・フタリング・飲み口:ポリプロピレン、飲み口リング:ABS樹脂、パッキン:シリコンゴム
質量(g)
約295
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約65×65×237
保冷時間(時間)
約6(約10度以下)
保温時間(h)
約6(約55度以上)
内容量
1本
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用できません
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44381253
F-2688
ブラック
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
44381269
F-2689
レッド
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください