曜日別特売

フリーサイズ ペットボトルホルダー

フリーサイズ ペットボトルホルダー - タフコフリーサイズ ペットボトルホルダー - タフコフリーサイズ ペットボトルホルダー - タフコフリーサイズ ペットボトルホルダー - タフコフリーサイズ ペットボトルホルダー - タフコ

ペットボトルのサイズに合わせて高さが変えられるペットボトルホルダーです。
500mL以下のペットボトルに使えます。
内面はアルミ加工で飲み物の温度をキープ。
「冷」「温」どちらもOKです。
フック付きで持ち運びにも便利です。

容量(mL)500材質外側生地:ポリエステル、内側生地:アルミ、ひも:ポリプロピレン質量(g)約35寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×85×85内容量1個
注意
※本品の洗濯はできません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44381743F-2491フラワー
オープン
659
725(税込)
8日以内出荷
44381734F-2490ブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする