アズワン
デジタル温度計 校正証明書付 TMシリーズ
寸法(mm)
本体/56×38×130
質量(g)
170
電源
006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)
測定範囲(℃)
-200~+1370
精度
±(0.05%+0.7℃)
分解能(℃)
0.1
機能
最大/最小/平均値表示・ホールド・オートパワーオフ
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
チャンネル数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44775938
TM-80N
ビード1本(TP-03)、ソフトケース
1ch
1-3429-01-20
¥
24,500
¥
24,400
¥
26,840
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
44775947
TM-82N
ビード2本(TP-03)、ソフトケース
2ch
1-3429-02-20
¥
22,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000