OPTEX(オプテックス)
防水型非接触温度計 校正証明書付
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
寸法(mm)
160×44×42
質量(g)
約200(電池含む)
保護構造
IP67
電源
9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)
精度
-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0
照準
レーザマーカー(クラス2)
波長(nm)
8~14
検出素子
サーモパイル
光学系
ミラー式/シリコンフィルター
測定視野範囲(mm)
Φ25/300
記憶容量(GB)
99点メモリ
アズワン品番
1-5621-01-20
表示切替
℃/゜F切り替え
校正証明書
一般校正
内容量
1台
注意
※付属書類:校正証明書類※校正証明書付商品とは、出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するサービスです。※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44778993
PT-7LD
¥
39,780
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000