Dサブコネクタ

Dサブコネクタ - サンキューテクノス

基板はんだ付けタイプ
8P ミニDinコネクタのジャック側です。
基板はんだ付けのライトアングルタイプです。
シールド付きです。

用途デジタル機器など極数8接続方法基板はんだ付けタイプコネクタ形状相手側:8ピンミニDinコネクタのプラグ全般材質(コンタクト)すず仕様コンタクトセックス:Female形状外観:ライトアングル、篏合部:丸型定格(AC)30V/1A、(DC)12V/2A環境対応JAMP対応済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572744D8-178J-2018
オープン
239
263(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする