サンキューテクノス
Dサブコネクタ
リード線はんだ付けタイプ
8P(Gタイプ) Dinコネクタのジャック側です。
パネルにワンタッチで取り付け可能です。パネル厚は1mmです。
リード線はんだ付けタイプです。
用途
計測機器など
極数
8
接続方法
リード線はんだ付けタイプ
コネクタ形状
相手側:8ピンGタイプDinコネクタのプラグ全般
材質(コンタクト)
すず
仕様
コンタクトセックス:Female
形状
外観:ストレート、篏合部:丸型
定格
(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
環境対応
JAMP対応済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
パネル厚(mm)
1.0
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572778
D8G-732N-00
8
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください