サンキューテクノス
Dサブコネクタ
組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
5P Dinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。
用途
計測機器など
極数
5
適合ケーブル(Φmm)
6.0
接続方法
組み立てタイプ、はんだ付けタイプ
コネクタ形状
相手側:5ピンDinコネクタのジャック全般
材質(コンタクト)
銀
色
黒
仕様
コンタクトセックス:Male
形状
外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型
定格
(AC)34V/2A、(DC)34V/2A
環境対応
JAMP対応済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43572866
E5-701B-00
5
オープン
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください