曜日別特売

Dサブコネクタ

Dサブコネクタ - サンキューテクノス
(1件のレビュー)

組み立てタイプ・はんだ付けタイプ
7P Dinコネクタのプラグ側です。
ケーブルが付かない組み立てタイプです。
ストレートタイプです。

用途計測機器など極数7適合ケーブル(Φmm)6.0接続方法組み立てタイプ、はんだ付けタイプコネクタ形状相手側:7ピンDinコネクタのジャック全般材質(コンタクト)仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート/組み立て、篏合部:丸型定格(AC)34V/2A、(DC)34V/2A環境対応JAMP対応済みRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43572909E7-701B-007
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43572909
2019-10-24
用途: 無線機への接続
その他業種

この手のタイプで少量の販売をしているところはあまり無く
購入できるのはいいところですが、この程度の商品ならもっと包装を
簡素化してもいいと思われました。要は、過剰包装では?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする