曜日別特売

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」ダミーピン - ケル

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用のダミーピン。使用しないケーブル挿入穴に差し込む事で、防水性を維持しながら簡単にケーブル挿入穴を塞ぐことができます。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質PBT(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-55~+105RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
注意
※コネクタにダミーピンを挿入する際は、正しい向きでケーブルシールの奥まで挿入してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合コネクタ
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45804308FWP-1ダミーピン:白(ナチュラル)FWPXX-XX-X1、FWPXX-XX-X2Φ1.5~Φ2.7
6,1435,798
5,798
6,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
45804317FWP-2ダミーピン:黒(ブラック)FWPXX-XX-X3Φ2.7~Φ3.1
6,2865,798
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする