曜日別特売

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子

5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 - ケル5mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」共通圧着端子 - ケル
(1件のレビュー)

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。

用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所材質銅合金仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100個)
注意
※リール状の端子をお求めの場合はメーカーまでお問い合わせください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
被覆外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45804326#635-B(AWG)#18, #20Φ1.9~Φ2.7
6,429
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月5日
45804335#635-S-B(AWG)#22Φ1.5~Φ1.9
5,715
5,698
6,268(税込)
当日出荷
45804344#635-L-B(AWG)#16Φ2.7~Φ3.1
5,715
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45804335
2019-10-11
用途: 配線部材
株式会社スターマイクロ

代理店商社にも在庫がなく、納期がかかり最少発注単位もある商品も100個LOT単位で購入ができ大変に助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする