曜日別特売

トップマーカーランプ球付き

トップマーカーランプ球付き - 槌屋ヤック

ガラスレンズのスタンダードマーカー。
サビないネジ式樹脂リング。
電球交換楽々。

用途
球なし
付属品
フランジナットM5(2個)
適合
推奨使用電球:DC24V/BA15s 12W1個 DC12V/BA15s6W1個
材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]ガラス
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
96
質量(g)
約180
定格電圧(V)
DC24
外径×高さH(Φmm×mm)
90×96
コード長さ(m)
140(0.5sq)
本体質量(g)
約170
コード長さ(mm)
約140(0.5sq)
材質(レンズ)
ガラス
材質(ベース)
PP・鉄
質量(g/個)
約170
取付ピッチ(mm)
45~60
主材質
[レフレクター]PP・鉄/[リング]PP/[レンズ]ガラス
材質(リング)
PP
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45858314Y446ライトブルーライトブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
45858323Y442オレンジオレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
45858339Y441イエローイエロー
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする