曜日別特売

Belca ふきん掛け

Belca ふきん掛け - 伸晃

使い終わったら、バーをたたんでピタッとフラットに収納できるふきん掛け。
裏面のマグネットで冷蔵庫などに簡単に取り付けできます。
使わない時はペタンとたためばフラットに!
設置する場所を傷つけにくい、ラバーマグネットを使用しています。
ふきんを掛ける部分は滑り止めになっています。300g(1本あたり100g以内)

取付方式マグネット掛数3材質本体/ABS樹脂 すべり止め/EVA樹脂 磁石/ゴム磁石ホワイト質量(g)423寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×1.65×7.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45977393FK-FW
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする