StarTech.com
15cm ペリフェラル電源コネクタ(4ピン) - PCI Express電源コネクタ(6ピン)変換アダプタケーブル
StarTech.comのアダプタケーブルは、既存の電源のペリフェラルコネクタを6ピン電源コネクタに変換
StarTech.comのライフタイム保証
用途
標準的な4ピンペリフェラル電源コネクタを6ピン電源コネクタに変換
PCI-Expressビデオアダプタに使用
色
ブラック/イエロー
質量(g)
18
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]オス
ケーブル長(cm)
15.2
オス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]
変換タイプ
オス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46237504
LP4PCIEXADAP
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください