StarTech.com
15cm SATA電源コネクタ(15ピン/オス) - ペリフェラル電源コネクタ(4ピン/メス)変換アダプタケーブル
IDE HDDにSATA電源で給電可能
用途
PCからIDEドライブとその他ペリフェラルにSATA電源で給電
長さ(mm)
152
色
ブラック
高さ(mm)
7
質量(g)
13
コネクタ形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)メス - SATA電源[15ピン]オス
製品幅(mm)
31.5
ケーブル長(cm)
15.2
コネクタA
SATA電源[15ピン]
コネクタB
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
オス形状
SATA電源[15ピン]
メス形状
ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)
変換タイプ
メス - オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46238274
LP4SATAFM6IN
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください