StarTech.com
パラレルケーブル/マザーボードピンヘッダー接続/40cm/PCIブラケット付/DB25-IDC26/メインボード拡張LPTポート増設リボンフラットケーブル
0
長さ(mm)
406
色
グレー
高さ(mm)
13
質量(g)
50
コネクタ形状
DB25(D-Sub)[25ピン]メス - IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]メス
製品幅(mm)
120
ケーブル長(cm)
40.6
コネクタA
DB25(D-Sub)[25ピン]
コネクタB
IDC(26ピン、マザーボードヘッダー)
メス形状
DB25(D-Sub)[25ピン]、IDC(マザーボードヘッダー)[26ピン]
変換タイプ
メス - メス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46239333
PLATE25F16
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください