3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス)

3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス) - StarTech.com3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス) - StarTech.com3m ブラック RS232Cシリアルストレートケーブル 1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(オス)-1x ミニD-Sub 9ピン/DB9(メス) - StarTech.com

1x DB9シリアル(オス)コネクタ
1x DB9シリアル(メス)コネクタ
EMI(電磁干渉)から守る高品質シールド
応力緩和機能対応DB9モールドコネクタ

ブラック高さ(mm)15質量(g)148ケーブル長(m)3コネクタ形状DB9(D-Sub)[9ピン]メス - DB9(D-Sub)[9ピン]オスプラグニッケルメッキ製品幅(mm)32結線方式ストレートコネクタADB9(D-Sub)[9ピン]コネクタBDB9(D-Sub)[9ピン]変換タイプメス - オスコネクタ1D-sub9ピンコネクタ2D-sub9ピン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46239613MXT1003MBK
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする