3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス

3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス - StarTech.com3m DVI-Iデュアルリンク デジタルアナログモニターケーブル オス/オス - StarTech.com

最大解像度2560x1600に対応
最大毎秒9.9Gbitの高速デジタル転送
電波障害を排除するフェライトコア
アルミニウムマイラー箔と編組シールド
DVIディスプレイデバイスのホットプラグに対応
DVI DDWG規格に準拠
アナログディスプレイとデジタルディスプレイの両方に対応

用途デスクトップまたはノートパソコンとDVI-Iデュアルリンク対応ディスプレイまたはプロジェクタを接続ブラック質量(g)449ケーブル長(m)3コネクタ形状DVI-I[29ピン]オス - DVI-I[29ピン]オス最大解像度2560×1600伝送速度(Gbps)最大9.9フェライトコアあり変換タイプオス - オス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46242894DVIIDMM10
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする