プリンス工業
ビンのフタ開け (化粧箱入)
材質
本体:鉄クロームメッキ、ハンドル:軟質塩化ビニール
幅(mm)
74
厚さ(mm)
18
全長(mm)
187
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46679816
-
¥
1,000
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください