曜日別特売

G633s 有線7.1 LIGHTSYNCゲーミングヘッドセット

G633s 有線7.1 LIGHTSYNCゲーミングヘッドセット - ロジクール

臨場感あふれるゲーミング体験を実現する7.1サラウンドサウンド 有線ヘッドセット。 スポーツメッシュイヤーカップ+50mm大口径ドライバー搭載。DTS Headphone:X 2.0対応

仕様
両耳用
色
ブラック
質量(g)
344
プラグ形状
USB/ミニプラグ
特性
リモコン、サラウンド
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891828G633S
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする