曜日別特売

G533 ワイヤレス DTS 7.1 サラウンド ゲーミング ヘッドセット

G533 ワイヤレス DTS 7.1 サラウンド ゲーミング ヘッドセット - ロジクール

PRO-G オーディオドライバーとDTS Headphone:X 7.1 サラウンドサウンドによる圧倒的な高音質と臨場感を、無線による遅延・干渉無く、ロスレスなワイヤレスで。

仕様
両耳用
色
ブラック
インターフェース
USB(無線2.4GHz)
特性
リモコン、サラウンド、ゲーミング
装着方式
両耳
イヤホン形状
オーバーヘッド
マイクミュート
○
音量調節
○
ゲーミング
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46891846G533
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする