ストリート用チェーン 520R-XWシリーズ

ストリート用チェーン 520R-XWシリーズ RK JAPAN
(1件のレビュー)

CC(Chrome)メッキの上に更に薄く硬いコーティングを施す「2重コート」を採用。「2重コート」を施すことで耐腐食性と耐久性を向上し、長く良い性能を堪能いただけます。

注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46897175 CC520R-XW-100L 1本 100L
14,200
 
 
取扱い終了
46897184 CC520R-XW-110L 1本 110L
15,620
 
 
取扱い終了
46897193 CC520R-XW-120L 1本 120L
17,040
 
 
取扱い終了
46897209 CC520R-XW-130L 1本 130L
18,460
 
 
取扱い終了
46897218 CC520R-XW -CLF 1個 CLF
600
 
 
取扱い終了
46897227 CC520R-XW-50F 1本 50F
129,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46897175 CC520R-XW-100L 80369399 SV520XRE 100L SV520XRE 100L 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80369399 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 1本 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897184 CC520R-XW-110L 80369408 SV520XRE 110L SV520XRE 110L 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80369408 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 1本 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897193 CC520R-XW-120L 80369417 SV520XRE 120L SV520XRE 120L 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80369417 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 1本 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
46897209 CC520R-XW-130L 80369426 SV520XRE 130L SV520XRE 130L 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 80369426 520XREシリーズシールチェーン RK JAPAN 1本 10,980 税込12,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46897218
2024-06-14
用途:
二輪車のメンテナンス
サービス業

バイク専門店より安価ですぐに入手可能なためすぐに作業でき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする