曜日別特売

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]

水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] - TOYOX(トヨックス)
(45件のレビュー)

◆◇特長◇◆
【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能
【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち
【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース
【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心
【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい
【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
◆◇他のおすすめ商品◇◆
・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
◆◇関連商品◇◆
※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。
サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。
また適合するレバーカップリングも掲載しています。

用途
・工場設備配管用
・各種機械配管用
・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所
・水・油・薬品・エアーなどの移送
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り特性圧送、耐油、柔軟性、透明性使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※飲用、食品用には使用しないでください。
※燃料油(重油、軽油、灯油、ガソリン等)・溶剤には使用しないでください。
※使用温度・使用圧力の範囲内でご使用ください。
※ホースニップルはホースサイズに適したものをご使用ください。ニップルの表面に傷・錆等のあるものは使用しないでください。
※ホース継手及びホースバンドはメーカー専用製品のご使用をおすすめします。ホースバンドは適宜増し締めしてください。
321件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(m)
使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09483415ST-6-1610.510~1.0
オープン
279
307(税込)
当日出荷
09483424ST-6-2610.520~1.0
オープン
549
604(税込)
当日出荷
09483433ST-6-3610.530~1.0
オープン
829
912(税込)
当日出荷
09483442ST-6-4610.540~1.0
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
特別運賃
09483451ST-6-5610.550~1.0
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
09483467ST-6-6610.560~1.0
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483476ST-6-7610.570~1.0
オープン
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
09483485ST-6-8610.580~1.0
オープン
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483494ST-6-9610.590~1.0
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483503ST-6-10610.5100~1.0
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
09483512ST-6-11610.5110~1.0
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483521ST-6-12610.5120~1.0
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483537ST-6-13610.5130~1.0
オープン
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483546ST-6-14610.5140~1.0
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483555ST-6-15610.5150~1.0
オープン
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483564ST-6-16610.5160~1.0
オープン
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483573ST-6-17610.5170~1.0
オープン
4,698
5,168(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483582ST-6-18610.5180~1.0
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483591ST-6-19610.5190~1.0
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483607ST-6-20610.5200~1.0
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
09483616ST-6-25610.5250~1.0
オープン
6,898
7,588(税込)
当日出荷
09483625ST-6-30610.5300~1.0
オープン
8,298
9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483634ST-6-35610.5350~1.0
オープン
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483643ST-6-40610.5400~1.0
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483652ST-6-45610.5450~1.0
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483661ST-6-50610.5500~1.0
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048066ST-6-60610.5600~1.0
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048075ST-6-70610.5700~1.0
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048084ST-6-80610.5800~1.0
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
74048093ST-6-90610.5900~1.0
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
09483677ST-6-100610.51000~1.0
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043762ST-8-181310~1.0
オープン
409
450(税込)
当日出荷
33043771ST-8-281320~1.0
オープン
809
890(税込)
当日出荷
33043787ST-8-381330~1.0
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
33043796ST-8-481340~1.0
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043805ST-8-581350~1.0
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
33043814ST-8-681360~1.0
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043823ST-8-781370~1.0
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043832ST-8-881380~1.0
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043841ST-8-981390~1.0
オープン
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043857ST-8-10813100~1.0
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
33043866ST-8-11813110~1.0
オープン
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043875ST-8-12813120~1.0
オープン
4,898
5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043884ST-8-13813130~1.0
オープン
5,298
5,828(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043893ST-8-14813140~1.0
オープン
5,698
6,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043902ST-8-15813150~1.0
オープン
6,098
6,708(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043911ST-8-16813160~1.0
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043927ST-8-17813170~1.0
オープン
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043936ST-8-18813180~1.0
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
33043945ST-8-19813190~1.0
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

スーパートヨロンホース 透明性動画
ホースのカット方法をご紹介 糸入り塩ビ耐圧ホース編(工業用)
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: ブローバイ配管として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

オイルキャッチタンクを装着する際の配管として使いました
装着して1年以上経ちますが、変色や硬化もなくバッチリです
唯一のデメリットとして、見た目が工業用すぎてあまりカッコよくないことくらいです

対象商品 : 37611332
2026-01-05
用途: 灯油タンクの下出し給油ホース
医療・福祉・介護関連業

リピートです。屋外4年間問題なく使用していましたが、さすがに硬くなってきた為、更新です。

1が参考にしています
対象商品 : 74048267
2025-02-08
用途: 液体輸送時
TOGA販売課その他業種

トヨックスさんのトヨロンホースは何回か使用して
いますが、安くて短い長さで買えるのが良い!

1が参考にしています
対象商品 : 74048529
2024-01-17
用途: 排水菅の先端に使用
その他業種

パイプ配管だと境界以内がむずかしいので曲げが自由なホースに
内径48mmのこれが外径48mmの管にぴったりはまり接着剤いらず

1が参考にしています
対象商品 : 37611095
2024-03-05
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクエミッション通路に使用、今後取り付けて経過観察します。

対象商品 : 37611095
2023-05-29
用途: ブローバイホースとして
自動車・二輪車・自転車関連業

ブローバイホースとして使用しています。
耐熱では無いですが、溶けてベロベロになることも無く普通に使えています。
お安いので年に一回くらいで交換していけば問題なさそう。

2が参考にしています
対象商品 : 09483607
2023-04-01
用途: 空圧ホースとして
電気・ガス・熱供給・水道業

水道用ホースリール余っていたので空圧ホースリール拵えました。柔軟性と強度兼ね備えているので使いやすいです

2が参考にしています
対象商品 : 37611341
2021-04-24
用途: デミオディーゼルのブローバイホース延長用に使用
アトリエ美トン卸売・小売業

曲げ性も潰れ難さもバッチリです。耐熱性と耐油性がもう少しだけ高いとさらに良いかと。
ハイパートヨロンがあればよかったのですが、モノタロウでは取り扱いがないので…。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品取り扱いの検討をさせていただきます。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする