TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ネジロックキット UNC 4-40 D-subコネクタ
仕様
TE Connectivityねじロックキット、D-Subコネクタ用
全長(mm)
13.5
ねじ長さ(mm)
5.4
コネクタ形状
D-サブ
スレッド
UNC4-40
スクリュー
【ヘッド】六角
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジェンダー
【ねじロック】メス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
併用可能製品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47248819
2-1393560-5
Screw Lock Kit
D-Sub Connector
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47248837
2-1393560-7
ねじロックキット
D-subコネクタ
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください