TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity D-subコネクタ用バックシェル ADK Series シリーズ
仕様
ADKバックシェル. ニッケルめっきが施された亜鉛ダイキャストのADKバックシェルは、シェル、ジャックスクリュー、及びケーブル径4、5、7、9 mmに対応するケーブルグロメットから構成される完全なキットとして提供されます。 これらのバックシェルには、セルフタッピングT10ねじが付属します。適合するドライバは、 : 736-181 736-181 です。
色
シルバー
シリーズ
ADK Series
RoHS指令(10物質対応)
対応
ストレインリリーフ
あり
全6種類を絞り込む
コンタクト数
25
37
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
ボディ向き
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47252057
5-1478763-3
1袋(5個)
25
アングル
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252093
5-1478762-4
1袋(5個)
37
ストレート
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
47252048
5-1478763-3
1袋(100個)
25
アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47252066
5-1478763-4
1袋(100個)
37
アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47252075
5-1478763-4
1袋(5個)
37
アングル
オープン
取扱い終了
返品不可
47252084
5-1478762-4
1袋(100個)
37
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください