3M
IDC D-subコネクタ 3M
ボディ向き
ライトアングル
シリーズ
8300
材質(ハウジング)
鋼
材質(コンタクト)
銅合金
ピッチ(mm)
2.8
定格電流(A)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コンタクト数
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48320984
8325-6003
25
1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48320993
8309-6000
9
1
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
取扱停止中
返品不可
48321009
8309-6003
9
1
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください