RS PRO
D-Subコネクタ RS PRO オス
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
コンタクト数
オス・メス
深さ(mm)
寸法(mm)
コンタクトめっき
ボディ向き
取付方式
ピッチ(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50138096
528-3660
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
4,300
¥
4,730
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50138139
811-7125
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50138166
528-3682
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
返品不可
50138087
437-5493
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50138105
470-875
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50138114
482-878
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50138123
528-3676
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50138148
239-5912
1袋(10個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
50138157
528-3575
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50138175
528-3698
1袋(5個)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
50138184
252-080
1個
9
オス
12.55
30.81×11.9×12.55
ニッケルの上に金
ストレート
スルーホール
2.74
30.81
11.9
オープン
取扱い終了
返品不可
50138193
437-5487
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください