Cinch Connectors
Cinch Connectors D-subコネクタコンタクト Econo Dシリーズ メス 圧着
仕様
●コンタクトめっき:ニッケルめっき上に金フラッシュめっき●最大接触抵抗:2.7mΩ●シリーズ:Econo D
長さ(mm)
13.28
端子種別
圧着
定格電流(A)
5
材質(コンタクト)
銅合金
コンタクト形状
ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
ケーブルサイズ(AWG)
24 → 20
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50225919
030-1953-000
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください