4chマトリクスミキサー AT-MX44
入・出力ともにレベル切換用アッテネーター(MIC/LINE)を装備し、
各種機器をフレキシブルに接続できる4in/4outの多機能型ミキサー。
入力感度とミキシングレベルの調整は別個に行なえ、きめ細かく入念な調整が可能です。
4系統の入力チャンネルごとに出力チャンネルとローカットの設定ができます。
ミュートコントロール端子にコントローラーを接続すれば、入力信号をチャンネルごとにミュートすることができます。
- 付属品
- AC電源コード、ラックマウント金具
- 規格
- PSE適合
- 消費電力(W)
- 13
- 電源
- 100V AC50/60Hz、ファントム:48V DC
- 本体質量(kg)
- 3
- 周波数特性
- 20~20000Hz(-3dB)
- 出力インピーダンス(Ω)
- MIC:約160、LINE:約200
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 44×430×225(突起部除く)
- 入力インピーダンス
- MIC:約6kΩ、LINE:約50kΩ
- パッド
- MIC/LINE入力パッド:30dB、MIC/LINE出力パッド:50dB
- ノイズレベル
- -125dpu(入力150Ω終端、JIS-A、最大利得時)
- 出力レベル
- 最大:+22dBm、基準:+4dBm
- 入力レベル
- 【1kHz、T.H.D1%時】MIC:-40dBu(入力ATT MIC、TRIM MAX)、LINE:+28dBu(入力ATT LINE、TRIM MIN)、【基準】-66dBu
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- ゲイン
- 最大70dB(1kHz,600Ω負荷)
- 可変範囲
- TRIM:+22dB~+56dB
- 商品タイプ
- その他音響/AV機器
- 内容量
- 1個
オーディオ の新着商品
カテゴリ

























