LED蛍光灯 110形/昼白色(5000K)/5400lm/Ra80以上消費電力:36W 150シリーズ
全光束5400lm 消費電力36W
発光効率150lm/W
十分な明るさと高い省エネ性。
自然に近い美しい色味。Ra80以上
一般形蛍光灯(Ra 60)を超える演色性能。自然光により近いRa80以上で美しい色味を再現します。
安心の3年保証
お客様に安心・安全にご使用いただくために、保証期間を3年間とさせて頂いております。
落下防止器具を標準添付
本製品には落下防止器具が標準添付されています。安全のためにも必ず取付時には落下防止器具の装着をお願い致します。
- 材質
- 放熱板:アルミニウム
- 質量(g)
- 600g
- 形式
- 110形
- 使用温度範囲(℃)
- -25~+50
- 消費電力(W)
- 36
- 口金
- R17d
- 全光束(Lm)
- 5400
- 入力電圧(V)
- AC100-242(50/60Hz)
- 定格寿命(時間)
- 50000
- 材質(ケース)
- ポリカーボネイト
- 平均演色評価数
- Ra80以上
- 色温度(K)
- 5000
- 保証期間
- 3年
- 力率
- 95%以上
- 光源色
- 昼白色相当
- EMI規格
- CISPR 15 / VCCI Class B
- 配光角度(°)
- 約200°(ピーク照度50%のとき130°)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 寸法(mm×Φ)
- 2367×30(口金部32.4)
- 内容量
- 1本
注意
※警告照明機器の工事に関しては電気工事の有資格者の施工管理が義務付けられております。
設置方法にしたがって正しく施工して下さい。施工に不備がありますと、火災、感電、落下事故等の原因となります。
製品の改造および構成部品(リード線など)の交換をしないで下さい。火災、感電、落下の原因となります。
作業中は危険ですので通電しないでください。また、通電した状態で本製品の抜き差しをしないでください。感電の原因となります。
アース工事は電気設備の技術基準に従い確実に行ってください。アースが不完全な場合は感電の原因になります。
※注意
【管理】
落としたり、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、きずをつけたりしないでください。器具破損の原因、また器具が破損した場合けがの原因となることがあります。
【使用環境】
-25~50℃以外では使用しないで下さい。感電、寿命短縮の原因となります。密閉型の器具には使用禁止です。周辺温度が高い場合や点灯時間が長い場合には寿命が短くなります。又、直射日光の当たる場所、直接雨や水のかかる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
【電源電圧】
器具に表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。間違って使用しますと製品・器具の破損、ランプの短寿命、火災の原因となります。(器具の定格電圧とランプの定格電圧は器具取り付ける前に必ず確認下さい)
【掃除・点検】
掃除と点検の際は必ず電源を切ってから行ってください。感電の原因となります。1年に1回は「安全チェックシート」などを基に点検をしてください。3年に1回は専門家による点検を受けて下さい。設置工事後、器具にその旨を記載するなどして、後日ランプを交換する際に間違わないようにLED用配線になっている旨が解るように表示などの対策を施してください。表示は安易に消えない方法で表示してください。
照明 の新着商品
カテゴリ
























