三吉バルブ
青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
150以下
最高使用圧力(MPa)
0.69
使用流体
水、油、ガス
材質(弁体)
シートPTFE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545356
BBH
15
1/2
¥
11,600
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
翌々日出荷
50545365
BBH
20
3/4
¥
15,100
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
50545374
BBH
25
1
¥
20,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
50545383
BBH
32
1-1/4
¥
31,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
50545399
BBH
40
1-1/2
¥
40,700
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
50545408
BBH
50
2
¥
58,600
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材