曜日別特売

鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用

鉛レス コアコート ボール弁 10K・給水用 - 三吉バルブ
材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)40以下規格JV5:2008最高使用圧力(MPa)1使用流体材質(弁体)シートPTFEクラス10Kボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50545828BBHNC151/2
14,300
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
50545837BBHNC203/4
18,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
50545846BBHNC251
25,800
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
50545855BBHNC321-1/4
37,800
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
50545864BBHNC401-1/2
49,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
50545873BBHNC502
72,200
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする