三吉バルブ
鉛レス コアコート ボール弁 10K・給湯用
材質(本体)
CAC911
使用温度範囲(℃)
85以下
規格
JV5:2008
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
水
材質(弁体)
シートPTFE
クラス
10K
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50545889
BBHNH
20
3/4
¥
18,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
50545898
BBHNH
25
1
¥
25,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
50545907
BBHNH
32
1-1/4
¥
37,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌々日出荷
50545916
BBHNH
40
1-1/2
¥
49,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材