【名入れ可】ヘルメット(MPタイプ)
FRP製MP型ヘルメットのスタンダードモデルです。
耐燃・耐熱性・耐候性は特に優れています。
耐有機溶剤も優れています。
【<社名やロゴマークが名入れできます!>(有償)バスケットに入れてから【名入れ加工する】ボタンをクリックして詳細入力で簡単!!】
- 用途
- 飛来・落下物用。
- 仕様
- ワンタッチバックルあごひも付
- 材質
- (帽体)FRP樹脂
- 質量(g)
- 380
- 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
- 223×264×150
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1個
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
☆名入れヘルメット の新着商品
カテゴリ




























