【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ)

【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所【名入れ可】ヘルメット(アメリカンタイプ) - 谷沢製作所

前ひさしタイプ(溝付)ヘルメットのスタンダードモデルです。

用途
飛来・落下物・墜落時保護・電気用。
電気絶縁用。(使用電圧7000V以下)
仕様
衝撃吸収ライナー付、ワンタッチバックルあごひも付
材質
(帽体)ABS樹脂
質量(g)
365
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
218×278×151
サービス分類
名入れ
内容量
1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
034551510169EZグリーン
オープン
¥2,998
¥3,298(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034551600169EZイエロー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034551690169EZブルー
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
034551780169EZホワイト
オープン
¥2,798
¥3,078(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする